Hummel - Tömszelence M12x1,5 Inox Ex IP68 SN179079 - 1.622.1200.51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 2-5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179079
Gyártói cikkszám
1.622.1200.51
Gyártói típuskód
HUMMEL-1622120051
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
2-5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
16 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
14 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-105 °C
Tömszelence M12x1,5 Inox Ex IP68