Hummel - Tömszelence Z M25X1.5 Hummel SN102125 - 1.105.2500.52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 13-20 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102125
Gyártói cikkszám
1.105.2500.52
Gyártói típuskód
1.105.2500.52
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
13-20 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
33 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelence Z M25X1.5 Hummel