Hunilux - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 4,5Ah GT47457 - AKKU GS 6V 4,5Ah
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 4000 mAh
Kivitel - nikkel-kadmium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47457
Gyártói cikkszám
AKKU GS 6V 4,5Ah
Gyártói típuskód
AKKU DL 747-hez
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
4000 mAh
Kivitel:
nikkel-kadmium
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 4,5Ah