Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 13W fcsöves +ff EVG IP40 GT16269 - HL0001993

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító 13W fcsöves +ff EVG IP40 GT16269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16269

Gyártói cikkszám

HL0001993

Gyártói típuskód

MLX TL2026.13

Védettség:

IP40

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

60 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

90 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 13W fcsöves +ff EVG IP40