Hunilux - Bútorvilágító 18W fcsöves dekoratív IP40 EVG +ff G71421 - HL0002002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Hosszúság - 637 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71421
Gyártói cikkszám
HL0002002
Gyártói típuskód
MLX TL3013.18
Védettség:
IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hosszúság:
637 mm
Szélesség:
104 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
42 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fcsöves dekoratív IP40 EVG +ff