Hunilux - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 fehér 69mm sülly+üveg G43923 - HL0001585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 12-12 V
Külső átmérő - 69 mm
Magasság / mélység - 24 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43923
Gyártói cikkszám
HL0001585
Gyártói típuskód
MLX DL111.W
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
69 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 20W hal 12V G4 fehér 69mm sülly+üveg