Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff EVG IP40 GT16270 - HL0001985

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff EVG IP40 GT16270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 932 mm

  • Szélesség - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16270

Gyártói cikkszám

HL0001985

Gyártói típuskód

MLX TL2010.21

Védettség:

IP40

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

932 mm

Szélesség:

87 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

40 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpafoglalat ; Jelzőlámpa 22mm foglalat