Hunilux - Előtét 2x26W kompfcsőhöz elektronikus GT60804 - HL0008777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 103 mm
Szélesség - 67 mm
Magasság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60804
Gyártói cikkszám
HL0008777
Gyártói típuskód
VS ELXC 142.872 188700.002
Hosszúság:
103 mm
Szélesség:
67 mm
Magasság:
31 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 2x26W kompfcsőhöz elektronikus