Hunilux - Falba sülly lpt 1x 7W G23 IP54 alu fehér aszimet GT16984 - HL0001490
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16984
Gyártói cikkszám
HL0001490
Gyártói típuskód
MLX BL1505-WH
Védettség:
IP54
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
225 mm
Szélesség:
125 mm
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
80 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat: E27, aszimmetrikus, lefelé világító