Hunilux - Kétoldalas plexi TM ONTEC S GT96168 - HL0012493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szín - színtelen
Hosszúság - 267 mm
Szélesség - 127 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96168
Gyártói cikkszám
HL0012493
Gyártói típuskód
TM ONTEC S KÉTOLDALAS PLEXI
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szín:
színtelen
Hosszúság:
267 mm
Szélesség:
127 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Igen
Magasság:
8 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Hunilux ; Kétoldalas plexi TM ONTEC S