Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Kompfcső E27 45W 8csöves GT69020 - HL0009932

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Kompfcső E27 45W 8csöves GT69020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 45 W

  • Fényáram - 2500 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Átmérő - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69020

Gyártói cikkszám

HL0009932

Gyártói típuskód

MLX FF 45W E27 4100K 4U

Fényforrás teljesítménye:

45 W

Fényáram:

2500 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4100 K

Átmérő:

72 mm

Teljes hossz:

215 mm

Lámpacsövek száma:

8

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső E27 45W 8csöves