Hunilux - Kompfcső E27 55W 8csöves GT69021 - HL0009933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 55 W
Fényáram - 2500 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4100 K
Átmérő - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69021
Gyártói cikkszám
HL0009933
Gyártói típuskód
MLX FF 55W E27 4100K 4U
Fényforrás teljesítménye:
55 W
Fényáram:
2500 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4100 K
Átmérő:
72 mm
Teljes hossz:
231 mm
Lámpacsövek száma:
8
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső E27 55W 8csöves