Hunilux - Kompfcső E27 65W 8csöves GT21034 - HL0009934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 65 W
Fényáram - 2500 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4100 K
Átmérő - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21034
Gyártói cikkszám
HL0009934
Gyártói típuskód
MLX FF 65W E27 4100K T5 4U
Fényforrás teljesítménye:
65 W
Fényáram:
2500 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4100 K
Átmérő:
72 mm
Teljes hossz:
251 mm
Lámpacsövek száma:
8
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső E27 65W 8csöves