Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Hunilux - Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat T5 SN093653 - HL0013200

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat T5 SN093653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átmérő - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093653

Gyártói cikkszám

HL0013200

Gyártói típuskód

MLX EST12 T5 22W

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

180 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Szín:

fehér

Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat T5