Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Hunilux - Körfénycső 40W/ 4000K GZ10q foglalat T5 SN010474 - HL0013203/ HL0013365

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Körfénycső 40W/ 4000K GZ10q foglalat T5 SN010474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átmérő - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010474

Gyártói cikkszám

HL0013203/ HL0013365

Gyártói típuskód

MLX EST12 T5 40W

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

290 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

T5

Lámpatestek ; Hunilux ; Körfénycső 40W/ 4000K GZ10q foglalat T5