ICON Electric - Menny LED-es lpt 40W 4000K IP65 3600lm szerelőnyílással SMD SN097733 - NLBLED405 40W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097733
Gyártói cikkszám
NLBLED405 40W 4000K
Gyártói típuskód
NLBLED405 40W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 40W 4000K IP65 3600lm szerelőnyílással SMD