Nem visszaküldhető

Icotek - Kábelátvezető rögzítő keret, betétek nélkül SN019800 - 48241

MásolásMásolás
Icotek - Kábelátvezető rögzítő keret, betétek nélkül SN019800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019800

Gyártói cikkszám

48241

Gyártói típuskód

KEL-ER24/10

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

5

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

800 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

42 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

556 mm

Magasság:

439 mm

Mélység:

395 mm

Tömszelencék ; Icotek ; Kábelátvezető rögzítő keret, betétek nélkül