IDE ELECTRIC SL - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 177x102x105mm, szürke(RAL7035), IP55 SY005398 - 155689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005398
Gyártói cikkszám
155689
Gyártói típuskód
CDN4G
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
102 mm
Magasság:
177 mm
Mélység:
105 mm
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 177x102x105mm, szürke(RAL7035), IP55