IDE ELECTRIC SL - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY005385 - 116842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005385
Gyártói cikkszám
116842
Gyártói típuskód
BV4PT/RR
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
120 mm
Magasság:
228 mm
Mélység:
99 mm
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40