IDE ELECTRIC SL - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 231x238x118mm, szürke(RAL7035), IP65 SY005402 - 124647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005402
Gyártói cikkszám
124647
Gyártói típuskód
CDN8PT/RR
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
238 mm
Magasság:
231 mm
Mélység:
118 mm
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 231x238x118mm, szürke(RAL7035), IP65