IDE ELECTRIC SL - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY005392 - 116870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005392
Gyártói cikkszám
116870
Gyártói típuskód
BM12PT/RR
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1000 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
560 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
150 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
1000 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
260 A
Szélesség:
230 mm
Magasság:
272 mm
Mélység:
265 mm