Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IFM - Csatlakozó érzékelőhöz M12 5m kábellel EVC008 GT54966 - EVC008

IFM
MásolásMásolás
IFM - Csatlakozó érzékelőhöz M12 5m kábellel EVC008 GT54966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 4

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Kábelköpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54966

Gyártói cikkszám

EVC008

Gyártói típuskód

ADOAH043MSS0005H04

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

4

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

10.36 V

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó érzékelőhöz M12 5m kábellel EVC008