IFM - Csatlakozó kábel érzékelőhöz 5m, egyenes, 3 vezetékes GT51337 - E11495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe - narancs
Kábeltípus - többeres
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51337
Gyártói cikkszám
E11495
Gyártói típuskód
ADOGF030VAS0005E03
Pólusszám:
3
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
narancs
Kábeltípus:
többeres
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó kábel érzékelőhöz 5m, egyenes, 3 vezetékes