Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IFM - Csatlakozó kábel érzékelőhöz M12 4p 10m PVC GT63594 - EVT002

IFM
MásolásMásolás
IFM - Csatlakozó kábel érzékelőhöz M12 4p 10m PVC GT63594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 4

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63594

Gyártói cikkszám

EVT002

Gyártói típuskód

ADOGH040VAS0010E04

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

4

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

LED-kijelzővel:

Nem

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó kábel érzékelőhöz M12 4p 10m PVC