IFM - Érzékelő tartó bilincs GT67594 - E11819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 38-49 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67594
Gyártói cikkszám
E11819
Gyártói típuskód
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
38-49 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Érzékelő tartó bilincs