Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IFM - Fordulatsz. ellenőrző 230AC/24DC 5-6000imp/min GT38002 - DD0001

IFM
MásolásMásolás
IFM - Fordulatsz. ellenőrző 230AC/24DC 5-6000imp/min GT38002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Funkció fordulatszámfigyelés - Igen

  • Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38002

Gyártói cikkszám

DD0001

Gyártói típuskód

D100/230VAC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció fordulatszámfigyelés:

Igen

Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

0-250 Hz

Levehető szorítókkal:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

55 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

110 mm

Relék ; Fordulatszám-/üzemszünet-figyelő relé ; Fordulatsz. ellenőrző 230AC/24DC 5-6000imp/min