IFM - Gumikábel lapos 31,6V 2 x 1,5 mm2 Bus system AS-interf GT69810 - AC4000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Köpeny színe - sárga
Érjelölés - szín
Védővezetővel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1339 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69810
Gyártói cikkszám
AC4000
Gyártói típuskód
Flat cable 1 meter EPDM ye
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Köpeny színe:
sárga
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; Gumikábel lapos 31,6V 2 x 1,5 mm2 Bus system AS-interf