IFM - Induktív érzékelő 10-36VDC GT03838 - IA5062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Szenzor átmérője - 20 mm
Szenzor szélessége - 20 mm
Házforma/háztípus - henger sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03838
Gyártói cikkszám
IA5062
Gyártói típuskód
IAE3010-BPKG
Kapcsolási távolság:
10 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor átmérője:
20 mm
Szenzor szélessége:
20 mm
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
92 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő 10-36VDC