IFM - Induktív érzékelő 10-36VDC PNP 4 vezetékes GT64515 - IN5225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 26 mm
Szenzor szélessége - 26 mm
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64515
Gyártói cikkszám
IN5225
Gyártói típuskód
IND3004DBPKG/US-100-DPV
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
26 mm
Szenzor szélessége:
26 mm
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
40 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő 10-36VDC PNP 4 vezetékes