IFM - Induktív érzékelő GT02385 - IB5063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 20 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02385
Gyártói cikkszám
IB5063
Gyártói típuskód
IBE3020-FPKG
Kapcsolási távolság:
20 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
34 mm
Szenzor szélessége:
34 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
98 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő