IFM - Induktív érzékelő GT10800 - IE5121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10800
Gyártói cikkszám
IE5121
Gyártói típuskód
IEA3001-BPKG
Kapcsolási távolság:
1 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő