IFM - Induktív érzékelő GT33098 - IY5036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 0.8 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 8 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Szenzor magassága - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33098
Gyártói cikkszám
IY5036
Gyártói típuskód
IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514 RT
Kapcsolási távolság:
0.8 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
8 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor magassága:
45 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő