IFM - Induktív érzékelő IE5091 GT42411 - IE5091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 13 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42411
Gyártói cikkszám
IE5091
Gyártói típuskód
IEB3001-APKG/US-104
Kapcsolási távolság:
1 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
13 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
53 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő IE5091