IFM - Induktív érzékelő M18x1 10-36VDC GT44043 - IG5202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 24 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Szenzor magassága - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44043
Gyártói cikkszám
IG5202
Gyártói típuskód
IGA4008-CPKG/V4A
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
24 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor magassága:
80 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív érzékelő M18x1 10-36VDC