IFM - Induktív érzékelő SN117449 - IE5340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117449
Gyártói cikkszám
IE5340
Gyártói típuskód
IEBC005-ASKG/V4A/AS
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Kapcsolási frekvencia:
700 Hz
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Induktív érzékelő