Nem visszaküldhető

IFM - Induktív kapcs 10...36DC M12x1 250Hz IP67 GT00647 - IF5915

IFM
MásolásMásolás
IFM - Induktív kapcs 10...36DC M12x1 250Hz IP67 GT00647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Házforma/háztípus - henger, csavarmenet

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor magassága - 60 mm

  • Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 0.25 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00647

Gyártói cikkszám

IF5915

Gyártói típuskód

IFK3004BBPKG/US-104

Kapcsolási távolság:

4 mm

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Szenzor magassága:

60 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0.25 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-36 V

Érzékelők ; IFM ; Induktív kapcs 10...36DC M12x1 250Hz IP67