IFM - Induktív kapcs 10-36VDC PNP M30x1,5 GT63973 - II5256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 36 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63973
Gyártói cikkszám
II5256
Gyártói típuskód
II5256-IIA3010-BPKG
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
36 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
81 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív kapcs 10-36VDC PNP M30x1,5