IFM - Induktív kapcs DC 10..36V PNP zár. 0-3,25mm M12 GT05134 - IFC206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05134
Gyártói cikkszám
IFC206
Gyártói típuskód
IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS
Kapcsolási távolság:
4 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Tápfeszültség:
10-36 V
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs DC 10..36V PNP zár. 0-3,25mm M12