IFM - Induktív kapcs GT05656 - IF5493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 17 mm
Feszültség fajtája - DC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05656
Gyártói cikkszám
IF5493
Gyártói típuskód
IFK3004-BPKG/US-100
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
17 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor magassága:
59 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív kapcs