IFM - Induktív kapcs GT05657 - IF5675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Szenzor magassága - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05657
Gyártói cikkszám
IF5675
Gyártói típuskód
IFK3004UBPKG/US-104-DPS
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
60 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív kapcs