IFM - Induktív kapcs GT60406 - ID5026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 50 mm
Szenzor hossza - 120 mm
Szenzor szélessége - 30 mm
Házforma/háztípus - Quader
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60406
Gyártói cikkszám
ID5026
Gyártói típuskód
ID-3050-BPKG
Kapcsolási távolság:
50 mm
Szenzor hossza:
120 mm
Szenzor szélessége:
30 mm
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
80 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív kapcs