IFM - Induktív kapcs IFM IM0011 G72434 - IM0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Szenzor hossza - 125 mm
Szenzor szélessége - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72434
Gyártói cikkszám
IM0011
Gyártói típuskód
IME2015BFBOA
Kapcsolási távolság:
15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Szenzor hossza:
125 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
40 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
350 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-250 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív kapcs IFM IM0011