IFM - Induktív közelítés kapcs GT69859 - IG5526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 18 mm
Szenzor szélessége - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69859
Gyártói cikkszám
IG5526
Gyártói típuskód
IGA3008-BPKG/US-104
Kapcsolási távolság:
8 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
18 mm
Szenzor szélessége:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
89 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív közelítés kapcs