IFM - Induktív szenzor GT53505 - IE5329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 8 mm
Szenzor szélessége - 8 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53505
Gyártói cikkszám
IE5329
Gyártói típuskód
IEB3004-BPKG/AS
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
8 mm
Szenzor szélessége:
8 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
52 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Induktív szenzor