Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IFM - Kábeldugalj szenzorokhoz M8 5m PVC egyenes GT68152 - EVT123

IFM
MásolásMásolás
IFM - Kábeldugalj szenzorokhoz M8 5m PVC egyenes GT68152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 3

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68152

Gyártói cikkszám

EVT123

Gyártói típuskód

ADOGF030VAS0005E03

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

3

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Névleges feszültség:

60 V

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M8

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-90 °C

Névleges áram In:

3 A

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Kábeldugalj szenzorokhoz M8 5m PVC egyenes