Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IFM - Kapacitív érzékelő 20-250V AC/DC M30 x 1,5m GT67731 - KI0016

IFM
MásolásMásolás
IFM - Kapacitív érzékelő 20-250V AC/DC M30 x 1,5m GT67731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Házforma/háztípus - henger, csavarmenet

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67731

Gyártói cikkszám

KI0016

Gyártói típuskód

KI-2015-ABOA/NI

Kapcsolási távolság:

15 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Feszültség fajtája:

AC/DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

műanyag

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-250 V

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Szenzor magassága:

81 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

250 mA

Érzékelők ; IFM ; Kapacitív érzékelő 20-250V AC/DC M30 x 1,5m