Nem visszaküldhető

IFM - Központi elosztó csatlakozó vezetékkel 5m M12 IP67 GT65256 - EBC023

IFM
MásolásMásolás
IFM - Központi elosztó csatlakozó vezetékkel 5m M12 IP67 GT65256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 5 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65256

Gyártói cikkszám

EBC023

Gyártói típuskód

ZDO8H059MSS0005H11

Konfekcionált vezeték hossza:

5 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

8

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

M12

Névleges feszültség:

30 V

Ház színe:

egyéb

Kábelhossz konfigurálható:

Nem

Csatornák száma dugaszoló helyenként:

1

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

M12

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

5

Üzemi feszültség:

10-30 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

4 A

Max. teljes áramerősség:

12 A

LED-kijelzővel:

Igen

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP67

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

60 mm

Magasság:

22 mm

Mélység:

152 mm

Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Központi elosztó csatlakozó vezetékkel 5m M12 IP67