IFM - Nyomáskapcsoló -1-25bar G 1/4'' LED kijelző IP67 GT45134 - PN2023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - -0.8-25 bar
Kikapcsolási nyomás - -0.9-24.9 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45134
Gyártói cikkszám
PN2023
Gyártói típuskód
PN-025-RBR14-MFRKG/US/ /V
Bekapcsolási nyomás:
-0.8-25 bar
Kikapcsolási nyomás:
-0.9-24.9 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Nem
Médium hőmérséklet:
-25-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
20-30 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Repesztő nyomás:
350 bar
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Védettség (IP):
IP67
Max. tesztnyomás:
100 bar
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0.25 A
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Robbanásvédett:
Nem