IFM - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 31x46mm GT69862 - E20452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 32 mm
Szélesség - 65 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69862
Gyártói cikkszám
E20452
Gyártói típuskód
REFLECTOR TS-45x28
Alak:
négyszögletű
Magasság:
32 mm
Szélesség:
65 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; Prizma ; Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 31x46mm