IFM - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 93x45mm GT55448 - E20453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 93 mm
Szélesség - 54 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55448
Gyártói cikkszám
E20453
Gyártói típuskód
REFLECTOR TS-93x45
Alak:
négyszögletű
Magasság:
93 mm
Szélesség:
54 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; Prizma ; Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 93x45mm